Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GROHE 29337003 Grohe 2L-WT-Batt EUROSMART Ausladung 171mm chrom


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
GROHE 29337003 Grohe 2L-WT-Batt EUROSMART Ausladung 171mm chrom
GROHE 29337003 Grohe 2L-WT-Batt EUROSMART Ausladung 171mm chrom
GROHE 29337003 Grohe 2L-WT-Batt EUROSMART Ausladung 171mm chrom
Artikel-Nr.:
     1955B-39976453004
Hersteller:
     Grohe
Herst.-Nr.:
     29337003
EAN/GTIN:
     4005176613432
Suchbegriffe:
Wandarmatur
Wandbatterie
Selbstschluss-Waschtischbatterie
Waschtisch Armatur
Grohe 2L-WT-Batt EUROSMART Ausladung 171mm chrom Wandmontage · für UP-Einbaukörper · Bedienungshebel aus Metall · Metallrosetten · Long-Life Shine Oberfläche · EcoJoy 5,7 l/min Mousseur · AquaGuide verstellbarer Mousseur · Stichmaß 110 mm Weitere technische Eigenschaften: · Anschluss Vorlauf: Innengewin
Weitere Informationen:
eClassID:
22360301
HerstellerNr:
29337003
Werksnummer:
6000649975
Länge netto mm:
355,00
Breite netto mm:
169,00
Höhe netto mm:
79,00
Gewicht netto Kg:
2,750000
Gewicht brutto Kg:
2,750000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
2-Loch-Waschtischbatterie
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 113,54*
€ 142,29*
9 Tage
nicht lagernd
€ 4,00*
ab € 115,75*
€ 142,88*
€ 5,95*
ab € 116,52*
€ 143,82*
Lager 1955
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 120,26*
€ 151,61*
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 124,52*
€ 152,32*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 151,61*
€ 180,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 146,14*
€ 173,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 137,65*
€ 163,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 135,09*
€ 160,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 120,26*
€ 143,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Grohe
19287003
ab € 242,60*
Ähnlich
Grohe
19287AL3
ab € 386,16*
Ähnlich
Grohe
19918AL3
ab € 437,17*
Ähnlich
Grohe
19918003
ab € 274,78*
Ähnlich
Grohe
19287DC3
ab € 338,50*
Ähnlich
Grohe
19918DC3
ab € 383,74*
Ähnlich
Grohe
19895DC0
ab € 249,24*
Ähnlich
Grohe
23447DC0
ab € 259,99*
Ähnlich
Grohe
29338003
ab € 122,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.