Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-39976453029 Herst.-Nr.: 23633001 EAN/GTIN: 4005176555923 |
| |
|
| | |
| Grohe Einhand-Brausebatterie BAULOOP 1/2Zoll chr Wandmontage, Bedienungshebel aus Metall, LongLife 35 mm Keramikkartusche, mit Temperaturbegrenzer, Long-Life Shine Oberfläche, variabel einstellbare Mengenbegrenzung, Brauseabgang unten 1/2" mit integriertem Rückflussverhinderer, eigensicher gegen Rückfli Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | 23633001 | Werksnummer: | 6000695683 | Länge netto mm: | 201,00 | Breite netto mm: | 161,00 | Höhe netto mm: | 119,00 | Gewicht netto Kg: | 1,350000 | Gewicht brutto Kg: | 1,350000 | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Produktart: | EH-Brausebatterie | Ausfuehrung: | chrom |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 50,20* | € 65,14* | | | | | 17 Tage | | | | | € 4,00* | ab € 50,64* | € 65,45* | | | | | 16 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 50,27* | € 66,18* | | | | Lager 1955 | | | | | | € 5,99* | ab € 50,53* | € 67,71* | | | | | | 15 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 53,60* | € 68,95* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|