Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Grohe Einhand-Brausebatterie BAULOOP 1/2Zoll chr


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Artikel-Nr.:
     4757-1714010
Hersteller:
     Grohe
Herst.-Nr.:
     23633001
EAN/GTIN:
     4005176555923
Suchbegriffe:
Brause Einhandmischer
Brause-Einhebelmischer
Brausebatterie
Brausethermostat
Wandmontage · Bedienungshebel aus Metall · LongLife 35 mm Keramikkartusche · mit Temperaturbegrenzer · Long-Life Shine Oberfläche · variabel einstellbare Mengenbegrenzung · Brauseabgang unten 1/2″ mit integriertem Rückflussverhinderer · eigensicher gegen Rückfließen · S-Anschlüsse · Wandrosette aus Metall Weitere technische Eigenschaften: · Anschluss Vorlauf: Außengewinde · Anschlussmaß Zufuhr: 1/2 Zoll (15) · Ausführung der Temperaturregelung: manuelle Bedienung · Grundfarbe: Chrom · KIWA-Prüfsiegel: Nein · Kühles Gehäuse: Nein · Material Hahn: sonstige · Mit Gebäudeleittechnikanschluss: Nein · Mit Kupplungen: Ja · Mit Temperaturbegrenzung: Ja · Mittenabstand: 150mm · Nenndurchmesser Auslass: 1/2 Zoll (15) · Oberflächenbehandlung: poliert · Oberflächenschutz: verchromt · Position Abfluss: nach unten · Rückflusssicherung nach EN 1717: EB · Selbstverschließend: Nein · Volumenstromklasse: A · Max. Vorlauftemperatur: 70
Weitere Informationen:
Ausladung:
134 mm
Ausstattung:
Temperaturbegrenzung, variabel einstellbare Mengenbegrenzung
Material:
Messing
Oberfläche:
chrom
Armaturenart:
Einhandhebelmischer
Serie:
BAULOOP
Marke:
GROHE
Ausführung:
mechanisch
Montageart:
Wandmontage
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Duscharmatur, Duschenarmatur, Selbstschluss-Brausebatterie, Einhandarmatur, Einhandmischer, Einhebelarmatur, Einhebelmischer, grohe brausebatterie wandmontage, einhandarmatur grohe, einhandarmatur, 0110400313500, Armatur, Batterie, Brause-Einhandhebelmischer, Einhandhebelmischer, Einhebelbatterie, Mischbatterie, Mischer
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 50,12*
€ 65,37*
17 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 49,61*
€ 66,41*
9 Tage
nicht lagernd
€ 4,00*
ab € 50,98*
€ 66,66*
27 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 50,80*
€ 67,95*
Lager 4757
15 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 59,58*
€ 81,65*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 81,65*
€ 97,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 78,70*
€ 93,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 73,88*
€ 87,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 69,12*
€ 82,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 65,78*
€ 78,28
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 59,58*
€ 70,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Grohe
24065DA3
ab € 277,23*
Ähnlich
Grohe
24065AL3
ab € 296,43*
Ähnlich
Grohe
24065DC3
ab € 258,69*
Ähnlich
Grohe
24161001
ab € 80,94*
Ähnlich
Grohe
32210001
ab € 85,72*
Ähnlich
Grohe
23635001
ab € 48,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.