| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-39976481528 Herst.-Nr.: STST82610-1 EAN/GTIN: 3253561826108 |
|
|
| | |
| Stanley STST82610-1 Trackwalls Verbindungsstück Trackwalls Verbindungsstück, 4-teiliges Set, Teil des Trackwalls Wandsystems Produktstärken:|Verbindet und stabilisiert mehrere Trackwalls Schienen und bildet eine homogene Fläche|Einfache Montage: Passt in die Furchen der Schiene|4 Verbindungsstücke können 5 Schienen verbinden|Set enthält 2 Wandschrauben|Maße je Verbindungsstück (BxTxH) 5x2,5x14cm|Maße je Verpackungsset (BxTxH) 5x4,5x24,5cm|Gewicht 0,1kg Lieferumfang:|4x Verbindungsstück Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | STST82610-1 | Werksnummer: | STST82610-1 | Länge netto mm: | 0,18 | Breite netto mm: | 0,10 | Höhe netto mm: | 0,05 | Gewicht netto Kg: | 0,140000 | Gewicht brutto Kg: | 0,140000 | BildInfo: | Abbildung ähnlich |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,90* | ab € 3,14* | € 5,06* | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 3,31* | € 5,07* | | | | Lager 1955 | | | | | | € 5,99* | ab € 3,43* | € 5,23* | | | | | | 12 Tage | | | | | € 19,95* | ab € 3,54* | € 5,76* | | | | | 14 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 4,03* | € 6,18* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|