Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LADY FLEXTER Handschuhe STRONGHAND Gr. 6 pink/schwarz EN 420/EN 388 P 0529-06H


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LADY FLEXTER Handschuhe STRONGHAND Gr. 6 pink/schwarz EN 420/EN 388 P 0529-06H
LADY FLEXTER Handschuhe STRONGHAND Gr. 6 pink/schwarz EN 420/EN 388 P 0529-06H
LADY FLEXTER Handschuhe STRONGHAND Gr. 6 pink/schwarz EN 420/EN 388 P 0529-06H
Artikel-Nr.:
     1955B-39976493376
Hersteller:
     Stronghand
Herst.-Nr.:
     8000737565
EAN/GTIN:
     4025888359978
Suchbegriffe:
Arbeits-Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
Handschuhe LADY FLEXTER Gr.6 pink/schwarz EN 420/EN 388 PSA II STRONGHAND nach EN 388 · Kat. II · Material: 100% Polyester, pink · flexible Latexbeschichtung mit gesandeter Oberfläche, Feinstrick (13gg), nahtlos · flexibler Liner für eine perfekte, ergonomische Passform und sehr hohen Tragekomfort · sehr gutes Tastempfinden · sicherer Griff auch bei glatten Gegenständen Weitere technische Eigenschaften: · Werkstoffeignung Handwerk: sehr gut geeignet · Abriebfestigkeit: 2 · Weiterreißfestigkeit: 3 · Stichfestigkeit: 1 · Werkstoffeignung Bau + Garten: bedingt geeignet · Schnittfestigkeit (Schneidetest): 1 · Werkstoffeignung Industrie: bedingt geeignet · Werkstoffeignung Montage + Werkstatt: sehr gut geeignet · Werkstoffeignung Logistik: sehr gut geeignet
Weitere Informationen:
eClassID:
40011201
HerstellerNr:
8000737565
Werksnummer:
8000737565
Länge netto mm:
100,00
Breite netto mm:
70,00
Höhe netto mm:
30,00
Gewicht netto Kg:
0,045000
Gewicht brutto Kg:
0,045000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
schwarz
Groesse:
Größe 6 pink/schwarz
Produktart:
Handschuhe
Ausfuehrung:
EN 420/EN 388 PSA-Kategorie II
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
600
120
pro Stück
€ 5,99*
ab € 1,06*
€ 1,30*
2 Tage
336
12
pro Stück
€ 5,45*
ab € 1,19*
€ 1,61*
4 Tage
252
12
pro Paar
€ 5,99*
ab € 1,19*
€ 1,61*
2 Tage
236
12
pro Stück
€ 5,59*
ab € 1,26*
€ 1,70*
Lager 1955
336
12
pro Stück
€ 5,99*
ab € 1,27*
€ 1,78*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Stück
€ 1,78*
€ 2,12
pro Stück
ab 24 Stück
€ 1,68*
€ 2,00
pro Stück
ab 60 Stück
€ 1,56*
€ 1,86
pro Stück
ab 120 Stück
€ 1,52*
€ 1,81
pro Stück
ab 240 Stück
€ 1,47*
€ 1,75
pro Stück
ab 36000 Stück
€ 1,27*
€ 1,51
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paar (ab € 1,27* pro Paar)
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück
Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 21,36* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.