| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 1955B-39976497353 Herst.-Nr.: 1552370 EAN/GTIN: 4057121595423 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | rofa 1552370 Latzhose teilw. 2-lg. 2370 Latzhose teilw. 2-lg. 2370, Größe 110, Farbe 380-graphit-grau 380-graphit-grau
Stretchträger, Latztasche mit Patte und Druckknöpfen, Schlitz mit Reißverschluss, Bund seitlich mit Dehneinsatz, 2 Seitentaschen, links Cargotasche mit aufgesetzter Smartphonetasche jeweils mit Patte und Druckknöpfen, rechts Zollstocktasche mit Patte und Druckknopf, Knietaschen, Gesäßtaschen mit Patte und Druckknöpfen, Vorderhose 2-lagig Die ROFA MULTISIX Latzhose bietet hohen Schutz in den unterschiedlichsten Gefahrensituationen und ist flexibel einsetzbar. Der besonders angenehme Griff des Materials sorgt neben optimierten ergonomischen Schnittführung für einen hohen Tragekomfort. Das atmungsaktive Material ist inhärent flammhemmend sowie selbstlöschend. Die dynamische Optik wird durch Kontrastfarben und Reflexstreifen an den Beinen bestimmt. Der skandinavische Saum ermöglicht eine einfache Hosenbeinverlängerung. In der Länge verstellbare Stretchträger und der weitenverstellbare Bund erhöhen den Tragekomfort und die Passgenauigkeit. Diverse Taschenlösungen bieten ausreichend Stauraum und die integrierten Knietaschen für Polster ermöglichen die Knie auch bei stärkeren Beanspruchungen zu schonen. Material: Gewebe 155, Köper, 55% Modacryl, 43% Baumwolle, 2% sonstige Fasern, ca. 330 g/qm, FC Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | HerstellerNr: | 1552370 | Werksnummer: | 1552370_110_380-GRAPHIT-GRAU | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Farbe: | 380-graphit-grau | Groesse: | 110 | Norm: | EN ISO 11612 A1 A2 B1 C1 E2 F1, EN ISO 1 | Material: | Gewebe 155, Köper, 55% Modacryl, 43% Bau | Produktart: | Latzhose | Ausfuehrung: | Stretchträger, Latztasche mit Patte und |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Lichtbogenschutzlatzhose, Störlichtbogen Schutzlatzhose, Störlichtbogenschutzlatzhose, Flammschutzhose, Schweißerbundhose, Schweißerhose, Schweißer Latzhose, Schweißerlatzhose, Schweißerschutz-Latzhose, Schweißerschutzlatzhose, rofa schweißer latzhose, schweißer latzhose, schweißerlatzhose grau |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |