Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VILLEROY & BOCH 92170368 V&B Duschklappsitz ViCare Universal we 400x450mm 400 x


Menge:  Stück  
Produktinformationen
VILLEROY & BOCH 92170368 V&B Duschklappsitz ViCare Universal we 400x450mm 400 x
VILLEROY & BOCH 92170368 V&B Duschklappsitz ViCare Universal we 400x450mm 400 x
Artikel-Nr.:
     1955B-39976507239
Hersteller:
     Villeroy & Boch
Herst.-Nr.:
     92170368
EAN/GTIN:
     4062373687765
Suchbegriffe:
Dusch-Klappsitz
Duschklappsitz
Klappsitz
klappsitz weiß
V&B Duschklappsitz ViCare Universal we 400x450mm aus Aluminium · mit SoftClosing Funktion · max. Belastbarkeit 160 kg Weitere technische Eigenschaften: · Farbe des Rahmens: weiß · Material Rahmen: Aluminium · Material Sitz: Kunststoff · Mit Rückenlehne: Nein · Max. Belastung: 160kg
Weitere Informationen:
eClassID:
22369104
HerstellerNr:
92170368
Werksnummer:
6001011363
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Ursprungsland:
IT
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
weiß
Produktart:
V&B Duschklappsitz ViCare Universal
Ausfuehrung:
400 x 450 mm
Weitere Suchbegriffe: dusch klappsitz
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 339,05*
€ 390,05*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 339,45*
€ 391,88*
Lager 1955
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 332,96*
€ 394,73*
€ 5,95*
ab € 393,82*
€ 454,28*
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 394,73*
€ 469,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 388,47*
€ 462,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 372,29*
€ 443,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 364,24*
€ 433,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 332,96*
€ 396,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.