Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FISCHER 885610100160200 Ankerbolzen R 88561 FAZ II 16/200 Stahl galvanisch verzi


Menge:  Boxen  
Produktinformationen:
FISCHER 885610100160200 Ankerbolzen R 88561 FAZ II 16/200 Stahl galvanisch verzi
FISCHER 885610100160200 Ankerbolzen R 88561 FAZ II 16/200 Stahl galvanisch verzi
Artikel-Nr.:
     1955B-39976509098
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     8,8561E+14
EAN/GTIN:
     4006209959671
Suchbegriffe:
Ankerbolzen
Blitzanker
Bolzenanker
ankerbolzen fischer
Ankerbolzen R 88561 FAZ II 16/200 Stahl galv.verz. 10 Stück FISCHER Artikel 88561 Stahl FAZ II galvanisch verzinkt FISCHER Bolzenanker FAZ II mit Mutter und Scheibe - Abmessung: FAZ II 16/200 VE=S (10 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode 88561.010· Länge 200mm· Normart REYHER-Artikel 88561
Weitere Informationen:
eClassID:
23152101
HerstellerNr:
8,8561E+14
Werksnummer:
8000483290
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
FAZ II 16/200
Norm:
R 88561
Produktart:
Ankerbolzen
Ausfuehrung:
Stahl galvanisch verzinkt
Weitere Suchbegriffe: ankerbolzen
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
nicht lagernd
10
€ 7,99*
ab € 6,709*
€ 8,329*
10
€ 3,19*
ab € 8,8686*
€ 10,8686*
Lager 1955
19 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,99*
ab € 15,414*
€ 18,7076*
2 Tage
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 16,11*
€ 18,98*
4 Tage
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 15,85*
€ 19,05*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Boxen
€ 18,7076*
€ 22,26204
pro Box
ab 20 Boxen
€ 18,0708*
€ 21,50425
pro Box
ab 50 Boxen
€ 17,234*
€ 20,50846
pro Box
ab 100 Boxen
€ 16,654*
€ 19,81826
pro Box
ab 5000 Boxen
€ 15,414*
€ 18,34266
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 15,414* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Boxen
Mindestbestellmenge: 10 Boxen ( entspricht € 187,076* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
fischer
95864
ab € 3,34*
Ähnlich
fischer
95865
ab € 44,417*
Ähnlich
fischer
95968
ab € 6,8379*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.