Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantschraube DIN 961 VG M 10 x1,25x100 44449


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sechskantschraube DIN 961 VG M 10 x1,25x100 44449
Sechskantschraube DIN 961 VG M 10 x1,25x100 44449
Artikel-Nr.:
     1955B-39976510849
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     9,611E+12
EAN/GTIN:
     4051427316621
Suchbegriffe:
DIN 961
DIN EN ISO 8676
DIN ISO 8676
ISO 8676
Sechskantschraube DIN 961 VG M10x1,25x100 10.9 100 Stück DIN 961 10.9 Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf · mit metrischem Feingewinde - Abmessung: M 10 x1,25x100 VE=S (100 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· l: 100mm· Gruppencode: 00961.100· Normart: DIN 961
Weitere Informationen:
eClassID:
23110101
HerstellerNr:
9,611E+12
Werksnummer:
8000640956
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
M 10 x1,25x100
Norm:
DIN 961 VG
Produktart:
Sechskantschraube
Ausfuehrung:
10.9
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
400
100
€ 4,30*
ab € 0,2295*
€ 0,3232*
17 Tage
nicht lagernd
100
€ 4,95*
ab € 0,3091*
€ 0,4091*
5 Tage
400
100
€ 7,99*
ab € 1,5379*
€ 1,8379*
4 Tage
280
100
€ 5,59*
ab € 1,5517*
€ 1,8517*
Lager 1955
400
100
€ 5,99*
ab € 1,524*
€ 1,879*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 1,879*
€ 2,23601
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,8165*
€ 2,16164
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,714*
€ 2,03966
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 1,654*
€ 1,96826
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 1,594*
€ 1,89686
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 1,524*
€ 1,81356
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 187,90* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.