Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantschraube DIN 961 VG M 10 x1 x 90 44449


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sechskantschraube DIN 961 VG M 10 x1 x 90 44449
Sechskantschraube DIN 961 VG M 10 x1 x 90 44449
Artikel-Nr.:
     1955B-39976510854
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     9,611E+12
EAN/GTIN:
     4051427316492
Suchbegriffe:
DIN 961
DIN EN ISO 8676
DIN ISO 8676
ISO 8676
Sechskantschraube DIN 961 VG M10x1x 90 10.9 100 Stück DIN 961 10.9 Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf · mit metrischem Feingewinde - Abmessung: M 10 x1 x 90 VE=S (100 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· l: 90mm· Gruppencode: 00961.100· Normart: DIN 961
Weitere Informationen:
eClassID:
23110101
HerstellerNr:
9,611E+12
Werksnummer:
8000640961
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
M 10 x1 x 90
Norm:
DIN 961 VG
Produktart:
Sechskantschraube
Ausfuehrung:
10.9
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
1300
100
€ 4,30*
ab € 0,3107*
€ 0,4295*
17 Tage
nicht lagernd
100
€ 4,95*
ab € 0,4199*
€ 0,5499*
4 Tage
910
100
€ 5,59*
ab € 1,0302*
€ 1,2602*
Lager 1955
1300
100
€ 5,99*
ab € 1,0118*
€ 1,2717*
5 Tage
1300
100
€ 7,99*
ab € 1,0486*
€ 1,2786*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 1,2717*
€ 1,51332
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,2267*
€ 1,45977
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,1518*
€ 1,37064
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 1,1218*
€ 1,33494
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 1,0718*
€ 1,27544
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 1,0118*
€ 1,20404
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 127,17* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.