Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantschraube DIN 961 VG M10x1x 90 10.9 100 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Logo
Logo
Artikel-Nr.:
     8760-16254-D57-8000640961
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     72250 D 10 H
EAN/GTIN:
     4051427316492
Suchbegriffe:
DIN 961
DIN EN ISO 8676
DIN ISO 8676
ISO 8676
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Norm / Typ:
DIN 961 VG
Hauptmerkmal:
M 10 x1 x 90
Ausführung:
44814
Artikellangtext:
DIN 961 10.9 Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf · mit metrischem Feingewinde - Abmessung: M 10 x1 x 90 VE=S (100 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · l: 90mm · Gruppencode 00961.100· Normart DIN 961
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
1300
100
€ 4,30*
ab € 0,3107*
€ 0,4295*
17 Tage
nicht lagernd
100
€ 4,95*
ab € 0,4199*
€ 0,5499*
4 Tage
910
100
€ 5,59*
ab € 1,0302*
€ 1,2602*
7 Tage
1300
100
€ 5,99*
ab € 1,0118*
€ 1,2717*
Lager 8760
1300
100
€ 7,99*
ab € 1,0486*
€ 1,2786*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8760
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 1,2786*
€ 1,52153
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,2586*
€ 1,49773
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,1986*
€ 1,42633
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 1,1686*
€ 1,39063
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 1,1086*
€ 1,31923
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 1,0486*
€ 1,24783
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 127,86* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8760
Versand: Lager 8760
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,99*
ab € 230,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8760
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.