Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantschraube DIN 961 VG M10x1x 90 10.9 100 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4BULW-8000640961
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     009611000102090
EAN/GTIN:
     4051427316492
Suchbegriffe:
DIN 961
DIN EN ISO 8676
DIN ISO 8676
ISO 8676
DIN 961 10.9 Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf · mit metrischem Feingewinde - Abmessung: M 10 x1 x 90 VE=S (100 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · l: 90mm · Gruppencode: 00961.100 · Normart: DIN 961
Weitere Informationen:
Länge:
90 mm
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Gewinde:
10 mm
Form:
Ohne Formfangabe
Ausführung:
Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf, mit metrischem Fein
Werkstoff:
10.9
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
1300
100
€ 4,30*
ab € 0,3107*
€ 0,4295*
17 Tage
nicht lagernd
100
€ 4,95*
ab € 0,4199*
€ 0,5499*
Lager 4BULW
4 Tage
910
100
€ 5,59*
ab € 1,0302*
€ 1,2602*
7 Tage
1300
100
€ 5,99*
ab € 1,0118*
€ 1,2717*
5 Tage
1300
100
€ 7,99*
ab € 1,0486*
€ 1,2786*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4BULW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 1,2602*
€ 1,49964
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,2402*
€ 1,47584
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,1802*
€ 1,40444
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 1,1402*
€ 1,35684
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 1,0902*
€ 1,29734
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 1,0302*
€ 1,22594
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 126,02* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4BULW
Versand: Lager 4BULW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,59*
ab € 315,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.