Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantschraube ISO 8676 VG M 20 x1,5 x 85 44416


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sechskantschraube ISO 8676 VG M 20 x1,5 x 85 44416
Sechskantschraube ISO 8676 VG M 20 x1,5 x 85 44416
Artikel-Nr.:
     1955B-39976511619
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     8,6768E+13
EAN/GTIN:
     4051427314719
Suchbegriffe:
DIN 961
DIN EN ISO 8676
DIN ISO 8676
ISO 8676
Sechskantschraube ISO 8676 VG M20x1,5x 85 8.8 25 Stück ISO 8676 8.8 Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf · mit metrischem Feingewinde - Abmessung: M 20 x1,5 x 85 VE=S (25 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· l: 85mm· Gruppencode: 08676.800· Normart: ISO 8676
Weitere Informationen:
eClassID:
23110101
HerstellerNr:
8,6768E+13
Werksnummer:
8000641726
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
M 20 x1,5 x 85
Norm:
ISO 8676 VG
Produktart:
Sechskantschraube
Ausfuehrung:
8.8
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
50
25
€ 4,30*
ab € 0,5648*
€ 0,8195*
14 Tage
nicht lagernd
25
€ 4,95*
ab € 0,7761*
€ 1,0461*
4 Tage
75
25
€ 7,99*
ab € 2,0168*
€ 2,5968*
3 Tage
53
25
€ 5,59*
ab € 2,0268*
€ 2,5968*
Lager 1955
75
25
€ 5,99*
ab € 1,9906*
€ 2,6193*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 2,6193*
€ 3,11697
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,4999*
€ 2,97488
pro Stück
ab 125 Stück
€ 2,3506*
€ 2,79721
pro Stück
ab 250 Stück
€ 2,2706*
€ 2,70201
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2,2106*
€ 2,63061
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 1,9906*
€ 2,36881
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 65,4825* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.