Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantschraube ISO 8676 VG M20x1,5x 85 8.8 25 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4BULW-8000641726
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     086768000202085
EAN/GTIN:
     4051427314719
Suchbegriffe:
DIN 961
DIN EN ISO 8676
DIN ISO 8676
ISO 8676
ISO 8676 8.8 Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf · mit metrischem Feingewinde - Abmessung: M 20 x1,5 x 85 VE=S (25 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · l: 85mm · Gruppencode: 08676.800 · Normart: ISO 8676
Weitere Informationen:
Länge:
85 mm
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Gewinde:
20 mm
Form:
Ohne Formfangabe
Ausführung:
Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf, mit metrischem Fein
Werkstoff:
8.8
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
50
25
€ 4,30*
ab € 0,5648*
€ 0,8195*
14 Tage
nicht lagernd
25
€ 4,95*
ab € 0,7761*
€ 1,0461*
4 Tage
75
25
€ 7,99*
ab € 2,0168*
€ 2,5968*
Lager 4BULW
3 Tage
53
25
€ 5,59*
ab € 2,0268*
€ 2,5968*
6 Tage
75
25
€ 5,99*
ab € 1,9906*
€ 2,6193*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4BULW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 2,5968*
€ 3,09019
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,5368*
€ 3,01879
pro Stück
ab 125 Stück
€ 2,4068*
€ 2,86409
pro Stück
ab 250 Stück
€ 2,3168*
€ 2,75699
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2,2468*
€ 2,67369
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 2,0268*
€ 2,41189
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 64,92* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4BULW
Versand: Lager 4BULW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,59*
ab € 315,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.