| |
|
| Artikel-Nr.: 214N-086768000202085 Herst.-Nr.: 086768000202085 EAN/GTIN: 4051427314719 |
| |
|
| | |
| ISO 8676 8.8 Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf, mit metrischem Feingewinde - Abmessung: M 20 x1,5 x 85 VE=S (25 Stück) Weitere Informationen: | | Gewicht: | 25.225 KGM |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Sechskantschraube DIN 961, Sechskantschraube DIN EN ISO 8676, Sechskantschraube ISO 8676, Sechskantschraube ohne Norm, din 961 m20x1,5, din 961, din 961 8.8, Feingewinde-Schrauben, Feingewindeschrauben, ISO-Schrauben, Sechskant-Schrauben, Sechskantschrauben, Stahlschrauben, Stellschrauben, Vergleiche DIN 961, M20x1, 5x85, M 20 x1, 5 x 85, 8.8, unveredelt; naturfarben, AM86762085, 08676.800 |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 214 | | | | 25 | | € 4,30* | ab € 0,5648* | € 0,8195* | | | | | | 14 Tage | | | 25 | | € 4,95* | ab € 0,7761* | € 1,0461* | | | | | 4 Tage | | | 25 | | € 7,99* | ab € 2,0168* | € 2,5968* | | | | | 3 Tage | | | 25 | | € 5,59* | ab € 2,0268* | € 2,5968* | | | | | 6 Tage | | | 25 | | € 5,99* | ab € 1,9906* | € 2,6193* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück | Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 20,4875* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|