Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantschraube ISO 8765 m.Schaft M 30 x2 x 70 44449


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sechskantschraube ISO 8765 m.Schaft M 30 x2 x 70 44449
Sechskantschraube ISO 8765 m.Schaft M 30 x2 x 70 44449
Artikel-Nr.:
     1955B-39976511687
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     8,7651E+13
EAN/GTIN:
     4051427316225
Suchbegriffe:
DIN 960
DIN EN ISO 8765
DIN ISO 8765
ISO 8765
Sechskantschraube ISO 8765 Schaft M30x2x 70 10.9 1 Stück ISO 8765 10.9 Sechskantschrauben mit Schaft · mit metrischem Feingewinde - Abmessung: M 30 x2 x 70 VE=S (1 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· l: 70mm· Gruppencode: 08765.100· Normart: ISO 8765
Weitere Informationen:
eClassID:
23110101
HerstellerNr:
8,7651E+13
Werksnummer:
8000641794
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
M 30 x2 x 70
Norm:
ISO 8765 m.Schaft
Produktart:
Sechskantschraube
Ausfuehrung:
10.9
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,30*
ab € 7,2168*
€ 9,6604*
Lager 1955
18 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 7,9744*
€ 11,4799*
16 Tage
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 9,3099*
€ 11,8599*
8 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,99*
ab € 8,49*
€ 11,86*
5 Tage
nicht lagernd
8
Frei Haus
ab € 10,48*
€ 16,94*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,4799*
€ 13,66108
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,1121*
€ 13,2234
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,3744*
€ 12,34554
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,2944*
€ 12,25034
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,7744*
€ 11,63154
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,9744*
€ 9,48954
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.