| |
|
| Artikel-Nr.: 214N-087651000301070 Herst.-Nr.: 087651000301070 EAN/GTIN: 4051427316225 |
| |
|
| | |
| ISO 8765 10.9 Sechskantschrauben mit Schaft, mit metrischem Feingewinde - Abmessung: M 30 x2 x 70 VE=S (1 Stück) Weitere Informationen: | | Gewicht: | 76.010 KGM |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Sechskantschraube DIN 960, Sechskantschraube DIN EN ISO 8765, Sechskantschraube ISO 8765, Sechskantschraube ohne Norm, din960 m30 x 70, sechskantschraube ohne norm, din 960 10.9, Feingewinde-Schrauben, Feingewindeschrauben, ISO-Schrauben, Sechskant-Schrauben, Sechskantschrauben, Stahlschrauben, Vergleiche DIN 960, M30x2x70, M 30 x2 x 70, 10 / 10.9, unveredelt; naturfarben, AM87653070, 08765.100 |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 214 | | | | 10 | | € 4,30* | ab € 7,2168* | € 9,6604* | | | | | | 18 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 7,9744* | € 11,4799* | | | | | 16 Tage | | | 10 | | Frei Haus | ab € 9,3099* | € 11,8599* | | | | | 8 Tage | | | 1 | | € 7,99* | ab € 8,49* | € 11,86* | | | | | 5 Tage | | | 8 | | Frei Haus | ab € 10,48* | € 16,94* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück | Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 96,604* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|