| |
|
| Artikel-Nr.: 8760-16254-D57-8000641794 Herst.-Nr.: 890980690060050 EAN/GTIN: 4051427316225 |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | DE | Norm / Typ: | ISO 8765 m.Schaft | Hauptmerkmal: | M 30 x2 x 70 | Ausführung: | 44814 | Artikellangtext: | ISO 8765 10.9 Sechskantschrauben mit Schaft · mit metrischem Feingewinde - Abmessung: M 30 x2 x 70 VE=S (1 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · l: 70mm · Gruppencode 08765.100· Normart ISO 8765 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 10 Tage | | | 10 | | € 4,30* | ab € 7,2168* | € 9,6604* | | | | | 18 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 7,9744* | € 11,4799* | | | | | 16 Tage | | | 10 | | Frei Haus | ab € 9,3099* | € 11,8599* | | | | Lager 8760 | | | | 1 | | € 7,99* | ab € 8,49* | € 11,86* | | | | | | 5 Tage | | | 8 | | Frei Haus | ab € 10,48* | € 16,94* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 8760 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 8760 | | Versand: Lager 8760 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,99* | | ab € 230,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8760 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|