Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantschraube ISO 8765 m.Schaft M 20 x1,5 x170 44416


Menge:  Box  
Produktinformationen
Sechskantschraube ISO 8765 m.Schaft M 20 x1,5 x170 44416
Sechskantschraube ISO 8765 m.Schaft M 20 x1,5 x170 44416
Artikel-Nr.:
     1955B-39976511721
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     8,7658E+13
EAN/GTIN:
     4051427314313
Suchbegriffe:
DIN 960
DIN EN ISO 8765
DIN ISO 8765
ISO 8765
Sechskantschraube ISO 8765 Schaft M20x1,5x170 8.8 10 Stück ISO 8765 8.8 Sechskantschrauben mit Schaft · mit metrischem Feingewinde - Abmessung: M 20 x1,5 x170 VE=S (10 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· l: 170mm· Gruppencode: 08765.800· Normart: ISO 8765
Weitere Informationen:
eClassID:
23110101
HerstellerNr:
8,7658E+13
Werksnummer:
8000641828
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
M 20 x1,5 x170
Norm:
ISO 8765 m.Schaft
Produktart:
Sechskantschraube
Ausfuehrung:
8.8
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 4,95*
ab € 2,3074*
€ 3,1674*
5 Tage
19
1
pro Box
€ 4,30*
ab € 16,752*
€ 24,227*
4 Tage
24
1
pro Box
€ 7,99*
ab € 61,934*
€ 77,244*
3 Tage
16
1
pro Box
€ 5,59*
ab € 61,934*
€ 77,244*
Lager 1955
24
1
pro Box
€ 5,99*
ab € 60,857*
€ 78,122*
Menge:  Box  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Box
€ 78,122*
€ 92,96518
pro Box
ab 2 Boxen
€ 76,984*
€ 91,61096
pro Box
ab 5 Boxen
€ 70,267*
€ 83,61773
pro Box
ab 10 Boxen
€ 68,907*
€ 81,99933
pro Box
ab 20 Boxen
€ 67,107*
€ 79,85733
pro Box
ab 50 Boxen
€ 63,577*
€ 75,65663
pro Box
ab 7500 Boxen
€ 60,857*
€ 72,41983
pro Box
1 Box enthält 10 Stück (ab € 6,0857* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.