| |
|
| Artikel-Nr.: 8760-16254-D57-8000641828 Herst.-Nr.: 890980690035035 EAN/GTIN: 4051427314313 |
| |
|
| | |
| Sechskantschraube ISO 8765 Schaft M20x1,5x170 8.8 10 Stück Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | DE | Norm / Typ: | ISO 8765 m.Schaft | Hauptmerkmal: | M 20 x1,5 x170 | Ausführung: | 44781 | Artikellangtext: | ISO 8765 8.8 Sechskantschrauben mit Schaft · mit metrischem Feingewinde - Abmessung: M 20 x1,5 x170 VE=S (10 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · l: 170mm · Gruppencode 08765.800· Normart ISO 8765 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 21 Tage | | | 10 | | pro Stück | € 4,95* | ab € 2,3074* | € 3,1674* | | | | | 5 Tage | | | 1 | | pro Box | € 4,30* | ab € 16,752* | € 24,227* | | | | Lager 8760 | | | | 1 | | pro Box | € 7,99* | ab € 61,934* | € 77,244* | | | | | | 3 Tage | | | 1 | | pro Box | € 5,59* | ab € 61,934* | € 77,244* | | | | | 6 Tage | | | 1 | | pro Box | € 5,99* | ab € 60,857* | € 78,122* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 8760 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Box enthält 10 Stück (ab € 6,1934* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 8760 | | Versand: Lager 8760 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,99* | | ab € 230,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8760 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|