Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantschraube ISO 8765 Schaft M20x1,5x170 8.8 10 Stück


Menge:  Box  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4BULW-8000641828
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     087658000202170
EAN/GTIN:
     4051427314313
Suchbegriffe:
DIN 960
DIN EN ISO 8765
DIN ISO 8765
ISO 8765
ISO 8765 8.8 Sechskantschrauben mit Schaft · mit metrischem Feingewinde - Abmessung: M 20 x1,5 x170 VE=S (10 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · l: 170mm · Gruppencode: 08765.800 · Normart: ISO 8765
Weitere Informationen:
Länge:
170 mm
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Gewinde:
20 mm
Form:
Ohne Formfangabe
Ausführung:
Sechskantschrauben mit Schaft, mit metrischem Feingewinde
Werkstoff:
8.8
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 4,95*
ab € 2,3074*
€ 3,1674*
5 Tage
19
1
pro Box
€ 4,30*
ab € 16,752*
€ 24,227*
4 Tage
24
1
pro Box
€ 7,99*
ab € 61,934*
€ 77,244*
Lager 4BULW
3 Tage
16
1
pro Box
€ 5,59*
ab € 61,934*
€ 77,244*
6 Tage
24
1
pro Box
€ 5,99*
ab € 60,857*
€ 78,122*
Menge:  Box  
Preise: Lager 4BULW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Box
€ 77,244*
€ 91,92036
pro Box
ab 5 Boxen
€ 72,334*
€ 86,07746
pro Box
ab 10 Boxen
€ 70,174*
€ 83,50706
pro Box
ab 20 Boxen
€ 68,264*
€ 81,23416
pro Box
ab 50 Boxen
€ 64,724*
€ 77,02156
pro Box
ab 7500 Boxen
€ 61,934*
€ 73,70146
pro Box
1 Box enthält 10 Stück (ab € 6,1934* pro Stück)
Lagerstand: Lager 4BULW
Versand: Lager 4BULW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,59*
ab € 315,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.