Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Paßscheibe DIN 988 25 x 35x0,3 Stahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Paßscheibe DIN 988 25 x 35x0,3 Stahl
Paßscheibe DIN 988 25 x 35x0,3 Stahl
Artikel-Nr.:
     1955B-39976511989
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     9,88001E+12
EAN/GTIN:
     4043952348949
Suchbegriffe:
DIN 988
Passscheibe DIN 988
Stützscheibe DIN 988
Paßscheibe
Paßscheibe DIN 988 25x 35x0,3 Stahl 100 Stück DIN 988 Stahl Passscheiben - Abmessung: 25 x 35x0,3 VE=K (100 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Durchmesser: 25mm· Form: Ohne Formfangabe· Gruppencode: 00988.000· Länge: 35mm· Normart: DIN 988· Oberfläche: Ohne Oberflächenangabe
Weitere Informationen:
eClassID:
23090101
HerstellerNr:
9,88001E+12
Werksnummer:
8000738092
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
25 x 35x0,3
Norm:
DIN 988
Produktart:
Passscheibe
Ausfuehrung:
Stahl
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
1000
€ 4,95*
ab € 0,0171*
€ 0,0262*
5 Tage
6020
1000
€ 4,30*
ab € 0,0195*
€ 0,0281*
2 Tage
4900
1000
€ 5,59*
ab € 0,0217*
€ 0,03*
7 Tage
7000
1000
€ 7,99*
ab € 0,0226*
€ 0,0314*
Lager 1955
1300
100
€ 5,99*
ab € 0,0348*
€ 0,0519*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,0519*
€ 0,06176
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,051*
€ 0,06069
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0502*
€ 0,05974
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0464*
€ 0,05522
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0454*
€ 0,05403
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0423*
€ 0,05034
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0404*
€ 0,04808
pro Stück
ab 1500000 Stück
€ 0,0348*
€ 0,04141
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 5,19* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.