Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Paßscheibe DIN 988 25 x 35x1,5 Stahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Paßscheibe DIN 988 25 x 35x1,5 Stahl
Paßscheibe DIN 988 25 x 35x1,5 Stahl
Artikel-Nr.:
     1955B-39976511992
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     9,88001E+12
EAN/GTIN:
     4043952348970
Suchbegriffe:
DIN 988
Passscheibe DIN 988
Stützscheibe DIN 988
Paßscheibe
Paßscheibe DIN 988 25x 35x1,5 Stahl 200 Stück DIN 988 Stahl Passscheiben - Abmessung: 25 x 35x1,5 VE=K (200 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Durchmesser: 25mm· Form: Ohne Formfangabe· Gruppencode: 00988.000· Länge: 35mm· Normart: DIN 988· Oberfläche: Ohne Oberflächenangabe
Weitere Informationen:
eClassID:
23090101
HerstellerNr:
9,88001E+12
Werksnummer:
8000738095
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
25 x 35x1,5
Norm:
DIN 988
Produktart:
Passscheibe
Ausfuehrung:
Stahl
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
2500
500
€ 4,90*
ab € 0,0508*
€ 0,0697*
5 Tage
2600
500
€ 4,30*
ab € 0,0484*
€ 0,0705*
2 Tage
1750
500
€ 5,59*
ab € 0,054*
€ 0,0739*
13 Tage
nicht lagernd
500
€ 4,95*
ab € 0,049*
€ 0,0748*
Lager 1955
1800
200
€ 5,99*
ab € 0,0767*
€ 0,1071*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Stück
€ 0,1071*
€ 0,12745
pro Stück
ab 400 Stück
€ 0,1012*
€ 0,12043
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0963*
€ 0,1146
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0932*
€ 0,11091
pro Stück
ab 4000 Stück
€ 0,0907*
€ 0,10793
pro Stück
ab 600000 Stück
€ 0,0767*
€ 0,09127
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück
Mindestbestellmenge: 200 Stück ( entspricht € 21,42* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.