Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schweißkraft 1651000 Automatik-Schweißschutzhelm XL-W TC VarioProtect


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schweißkraft 1651000 Automatik-Schweißschutzhelm XL-W TC VarioProtect
Schweißkraft 1651000 Automatik-Schweißschutzhelm XL-W TC VarioProtect
Schweißkraft 1651000 Automatik-Schweißschutzhelm XL-W TC VarioProtect
Artikel-Nr.:
     1955B-39976518444
Hersteller:
     Schweißkraft
Herst.-Nr.:
     1651000
EAN/GTIN:
     4036351289708
Suchbegriffe:
Automatikhelm
Schweißerhelm
Schweißermaske
Schweißerschutzhelm
Schweißkraft 1651000 Automatik-Schweißschutzhelm XL-W TC VarioProtect
  • Zum Elektroden-, MIG/MAG- und WIG-Schweißen und zum Schleifen geeignet
  • Schweißen in Echtfarbe dank True Color Kassette
  • Stufenlos DIN 9-13
  • Reaktionszeit 0,1 ms
  • Zwei Sensoren
  • Umschalten zwischen Schleif- und Schweißmodus und stufenlose Einstellung der dunklen Schutzstufe außen am Helm
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
1651000
Werksnummer:
1651000
Länge netto mm:
300,00
Breite netto mm:
240,00
Höhe netto mm:
250,00
Gewicht netto Kg:
0,480000
Gewicht brutto Kg:
0,780000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
weiß
Produktart:
Schweißschutzhelm
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 35,95*
€ 48,16*
Lager 1955
5
€ 5,99*
ab € 35,20*
€ 48,40*
17 Tage
unbekannt
€ 4,90*
ab € 50,23*
€ 66,61*
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 55,87*
€ 72,35*
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,40*
€ 57,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 46,28*
€ 55,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,99*
€ 51,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,52*
€ 50,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,66*
€ 49,58
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,20*
€ 41,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.