Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Automatik-Schweißschutzhelm VarioProtect XL-W TC, 1651000


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Artikel-Nr.:
     260W-1579654
Hersteller:
     Schweißkraft
Herst.-Nr.:
     1651000
EAN/GTIN:
     4036351289708
Suchbegriffe:
Automatikhelm
Schweißerhelm
Schweißermaske
Schweißerschutzhelm
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

1651000, Zum Elektroden-, MIG/MAG- und WIG-Schweißen und zum Schleifen geeignet. Schweißen in Echtfarbe dank True Color Kassette. Stufenlos DIN 9-13. Reaktionszeit 0,1 ms. Zwei Sensoren. Umschalten zwischenSchleif- und Schweißmodus und stufenlose Einstellung der dunklen Schutzstufe außen am Helm., Fabrikat: Schweisskraft
Weitere Informationen:
GEWICHT:
480 GRAMM
Batterie austauschbar:
?
Solarzellen:
?
Reaktionszeit hell-dunkel:
0,1 ms
Klasse:
1/1/1/2
Sichtfenster Breite:
100 mm
Kassette Länge:
110 mm
Aufhellzeit dunkel-hell:
150 800 ms
Breite/Tiefe (Produkt) ca.:
174 mm
Anzahl Sensoren:
2
Batterietyp:
2 x Li-Mn Batterie (CR2032)
Länge (Produkt) ca.:
238 mm
Gewicht (Netto) ca.:
314 g
Höhe (Produkt) ca.:
334 mm
Sichtfenster Höhe:
49 mm
Kassette Höhe:
8 mm
Kassette Breite:
90 mm
Maske Material:
Nylon
UV-/IR-Schutz:
Schutzstufe 16 (permanent)
Hellstufe:
Schutzstufe 4
Aufhellzeit dunkel-hell Regulierung:
Stufenlos einstellbar
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 260
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 35,95*
€ 48,16*
9 Tage
5
€ 5,99*
ab € 35,20*
€ 48,40*
17 Tage
unbekannt
€ 4,90*
ab € 50,23*
€ 66,61*
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 55,87*
€ 72,35*
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,16*
€ 57,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 47,81*
€ 56,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,72*
€ 53,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,56*
€ 51,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,62*
€ 50,72
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,95*
€ 42,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.