| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-39976519038 Herst.-Nr.: 6193060 EAN/GTIN: 4036351035985 |
|
|
| | |
| Unicraft 6193060 Transportrolle TR 6 - Für den leichten und sicheren Transport von schweren Gegenständen
- Große, kugelgelagerte Nylonrollen sowie rutschhemmende Gummioberfläche
Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | 6193060 | Werksnummer: | 6193060 | Länge netto mm: | 425,00 | Breite netto mm: | 220,00 | Höhe netto mm: | 126,00 | Gewicht netto Kg: | 11,000000 | Gewicht brutto Kg: | 12,000000 | Ursprungsland: | CN | BildInfo: | Abbildung ähnlich |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 16 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 105,22* | € 129,20* | | | | | 9 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 105,59* | € 129,80* | | | | Lager 1955 | | | | | | € 5,99* | ab € 102,79* | € 130,03* | | | | | | 15 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 119,22* | € 145,86* | | | | | 17 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 140,73* | € 171,74* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|