Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stürmer UNICRAFT TR 6 Transportrollen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktfoto
Produktfoto
Artikel-Nr.:
     6922-4726005
Hersteller:
     Stürmer Maschinen
Herst.-Nr.:
     6193060
EAN/GTIN:
     4036351035985
Artikelbeschreibung:
- Transportrollen mit 3 t und 6 t Tragkraft - Für den leichten und sicheren Transport von schweren Gegenständen - Große kugelgelagerte Nylonrollen sowie rutschhemmende Gummioberfläche
Technische Daten:
Tragkraft: 6 t Rollen (Durchmesser x Breite): 85 x 90 mm Anzahl der Rollen: je 6 Abmessungen (L x B x H) ca.: 415 x 210 x 100 mm Gewicht ca.: ca. 12 kg Auflagefläche: 120 kg
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
China
Gewicht:
11 kg
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 103,44*
€ 128,57*
9 Tage
5
€ 5,99*
ab € 101,27*
€ 129,18*
Lager 6922
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 118,27*
€ 145,99*
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 132,90*
€ 173,47*
Preise: Lager 6922
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 145,99*
€ 173,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 144,85*
€ 172,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 138,92*
€ 165,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 133,17*
€ 158,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 118,27*
€ 140,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 6922
Versand: Lager 6922
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6922
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.