Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transportrolle TR 6, 6193060


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Artikel-Nr.:
     260W-716540
Hersteller:
     Stürmer Maschinen
Herst.-Nr.:
     6193060
EAN/GTIN:
     4036351035985
Suchbegriffe:
TR 6
TRANSPORTROLLEN
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

6193060, Mit 3 t und 6 t Tragkraft, Für den leichten und sicheren Transport von schweren Gegenständen. Große, kugelgelagerte Nylonrollen sowie rutschhemmende Gummioberfläche., Fabrikat: Stürmer
Weitere Informationen:
GEWICHT:
11000 GRAMM
Höhe (Produkt) ca.:
100 mm
Gewicht (Netto) ca.:
12 kg
Breite/Tiefe (Produkt) ca.:
210 mm
Länge (Produkt) ca.:
415 mm
Anzahl der Rollen:
6 St
Tragkraft:
6 t
Rollen-/Raddurchmesser:
85 mm
Rollen-/Radbreite:
90 mm
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 260
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 104,08*
€ 127,85*
9 Tage
5
€ 5,99*
ab € 101,24*
€ 128,45*
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 118,36*
€ 144,93*
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 140,90*
€ 170,97*
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 127,85*
€ 152,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 125,78*
€ 149,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 120,21*
€ 143,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 116,21*
€ 138,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 104,08*
€ 123,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.