Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hinweisschild Erste Hilfe E03 200x200mm PVC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hinweisschild Erste Hilfe E03 200x200mm PVC
Hinweisschild Erste Hilfe E03 200x200mm PVC
Artikel-Nr.:
     1955B-39976521950
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     195050200
EAN/GTIN:
     4003969098763
Suchbegriffe:
Alle Erste Hilfe Kennzeichnung
Piktogramm Erste Hilfe
Piktogramm First Aid
Symbolschilder Erste Hilfe
NEUTRALWARE 195050200 Hinweisschild 20 x 20 cm (B x H) E003 Erste Hilfe Hart-PV Hinweisschild 20 x 20 cm (B x H) E011 Augenspüleinrichtung Hart-PVC
Weitere Informationen:
eClassID:
24370190
HerstellerNr:
195050200
Werksnummer:
9199129769
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
weiß
Produktart:
Hinweisschild 20 x 20 cm (B x H)
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
58
1
€ 5,95*
ab € 3,18*
€ 4,92*
1
€ 7,95*
ab € 3,15*
€ 5,04*
4 Tage
50
10
Frei Haus
ab € 5,08*
€ 7,35*
4 Tage
50
1
€ 6,95*
ab € 5,09*
€ 7,55*
Lager 1955
50
1
€ 5,99*
ab € 5,06*
€ 7,74*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,74*
€ 9,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,62*
€ 9,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,97*
€ 8,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,79*
€ 8,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,41*
€ 7,63
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,08*
€ 7,24
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,06*
€ 6,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.