Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

edding Pigmentmarker 30 4-30001 1,5-3mm Rundspitze schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
edding Pigmentmarker 30 4-30001 1,5-3mm Rundspitze schwarz
edding Pigmentmarker 30 4-30001 1,5-3mm Rundspitze schwarz
edding Pigmentmarker 30 4-30001 1,5-3mm Rundspitze schwarz
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     1955B-39976522349
Hersteller:
     edding
Herst.-Nr.:
     304008190
EAN/GTIN:
     4004764305087
Suchbegriffe:
Fasermaler
Faserschreiber
Filzer
Filzmaler
edding Pigmentmarker 30 4-30001 1,5-3mm Rundspitze schwarz Speziell für Papier und Pappe · aber auch zum Beschriften · Bemalen · Kennzeichnen von fast allen Materialien · auch Metall · Glas · Kunststoff geeignet. Schlägt nicht durchs Papier.
Weitere Informationen:
eClassID:
24241601
HerstellerNr:
304008190
Werksnummer:
9199130782
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
schwarz
Produktart:
Pigmentmarker 30 brilliant paper marker

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
974
1
€ 5,49*
ab € 1,10*
€ 1,90*
1 Tag
402
1
€ 5,95*
ab € 1,30*
€ 2,23*
1
€ 7,95*
ab € 1,35*
€ 2,39*
1
€ 4,75*
ab € 1,46*
€ 2,50*
Lager 1955
404
1
€ 5,99*
ab € 2,33*
€ 4,05*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,05*
€ 4,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3,96*
€ 4,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,89*
€ 4,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,31*
€ 3,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,10*
€ 3,69
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,04*
€ 3,62
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,87*
€ 3,42
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 2,33*
€ 2,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
edding
4-3031380N
€ 0,897*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.