| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-39976554456 Herst.-Nr.: BC778A2 EAN/GTIN: 3800861086857 |
| |
|
| | |
| IDS Waschtischarmatur JOY m ho Ala o Ablaufgarnitur brushed gold Durchfluss 5 l bei 3 bar · DN 15 · schwenkbarer Rohrauslauf und Caché Strahlregler mit druckunabhängigem Mengenregler 5 l/min · Ausladung 169 mm · Auslaufhöhe 221 mm · Metall Zugstangen-Ablaufgarnitur G 1 1/4 · flexible Anschlussschläuche · Bedienungshebe Weitere Informationen: | | eClassID: | 22360101 | HerstellerNr: | BC778A2 | Werksnummer: | 6000643054 | Länge netto mm: | 90,00 | Breite netto mm: | 215,00 | Höhe netto mm: | 405,00 | Gewicht netto Kg: | 1,531000 | Gewicht brutto Kg: | 1,531000 | Ursprungsland: | BG | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Produktart: | IDS Waschtischarmatur JOY |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1955 | | | | | | Frei Haus | ab € 303,75* | € 369,19* | | | | | | 16 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 311,07* | € 370,09* | | | | | 19 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 313,08* | € 371,78* | | | | | 19 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 322,28* | € 381,93* | | | | | 21 Tage | | | | | € 5,65* | ab € 381,73* | € 447,88* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|