Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IDS Waschtischarmatur JOY m ho Ala o Ablaufgarnitur brushed gold


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     2478B-176000643054
Hersteller:
     Ideal Standard
Herst.-Nr.:
     BC778A2
EAN/GTIN:
     3800861086857
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Auslauf
Einhandarmatur
Einhandmischer
Einhebelarmatur
Durchfluss 5 l bei 3 bar · DN 15 · schwenkbarer Rohrauslauf und Caché Strahlregler mit druckunabhängigem Mengenregler 5 l/min · Ausladung 169 mm · Auslaufhöhe 221 mm · Metall Zugstangen-Ablaufgarnitur G 1 1/4 · flexible Anschlussschläuche · Bedienungshebel aus MWeitere technische Eigenschaften:· Akzentfarbe ohne· Anschluss Vorlauf Schlauch (Verschraubung)· Anschlussmaß Zufuhr 3/8 Zoll· Anzahl der Armaturenlöcher 1-löchig· Anzahl der Griffe eingriffig· Aufbauhöhe gesamt 311mm· Aufbauhöhe Unterkante Hahnauslass 221mm· Ausführung Ablauf drehbar· Auslauftyp Rohr· Grundfarbe Gold· Heißwasser-Sparfunktion nachrüstbar Ja· Kaltstart-Funktion Nein· Kennzeichen UBA-Anforderung Ja· Kennzeichen UBA-Positivliste Ja· Material Hahn Messing· Mit Griffen Ja· Mit Handbrause Nein· Mit Heißwasser-Sparfunktion Ja· Mit Temperaturbegrenzung Ja· Mundstück Wasserhahn Strahlregler· Niederdruckausführung Nein· Oberflächenbehandlung gebürstet· Oberflächenschutz sonstige· Schließmechanismus Kartusche keramisch· Versehen mit Vorrichtung für Ablaufstopfen· Vorsprung Ablauf 169mm· Wassersparposition Nein· Max. Zapfkapazität (bei 300 kPa) 5l/min
Weitere Informationen:
Ablaufgarnitur:
ohne Ablaufgarnitur
Armaturenart:
Einhandhebelmischer
Weitere Suchbegriffe: Einhebelmischer, Selbstschluss-Waschtischbatterie, Waschtisch Armatur, Waschtisch Einhandbatterie, Waschtisch-Einhebelmischer, Waschtisch-Einlochbatterie, Waschtischarmatur, Waschtischbatterie, selbstschluss-waschtischbatterie, 01106006330203, Armatur, Batterie, Eingriffmischer, Einhandbatterie, Einhandhebelmischer, Einhebelbatterie, Einhebelwandbatterie, Hebelmischer, Mischbatterie, Mischer, Waschtisch-Einhandhebelmischer, Wasserhahn
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
27 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 303,05*
€ 367,21*
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 313,33*
€ 368,09*
Lager 2478
unbekannt
Frei Haus
ab € 312,58*
€ 369,76*
19 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 322,60*
€ 379,77*
20 Tage
unbekannt
€ 5,65*
ab € 380,03*
€ 445,91*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 369,76*
€ 440,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 364,94*
€ 434,28
pro Stück
ab 3 Stück
€ 364,93*
€ 434,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 349,52*
€ 415,93
pro Stück
ab 9 Stück
€ 349,51*
€ 415,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 339,07*
€ 403,49
pro Stück
ab 30 Stück
€ 339,06*
€ 403,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 312,58*
€ 371,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Ideal Standard
E1482A2
ab € 69,30*
Zubehör
Ideal Standard
E1483A2
ab € 78,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.