| |
|
| Artikel-Nr.: 9557-HWP339832 Herst.-Nr.: BC778A2 EAN/GTIN: 3800861086857 |
| |
|
| | |
| IS Waschtischarmatur JOY, m.h.Auslauf, o.Ablgarn., Ausld.169mm, Brushed Gold BC778A2 Durchfluss 5 l bei 3 bar, DN 15, schwenkbarer Rohrauslauf und Caché Strahlregler mit druckunabhängigem Mengenregler 5 l/min, Ausladung 169 mm, Auslaufhöhe 221 mm, Metall Zugstangen-Ablaufgarnitur G 1 1/4, flexible Anschlussschläuche, Bedienungshebel aus Metall, ohne Rot-/Blau-Markierung, Befestigung von unten (EASY FIX) mit Zentrierdichtung, Ø 28 mm Kartusche mit keramischen Dichtscheiben, Schwenkbereich 100 Grad, integriertes Fettreservoir (lebensmittelverträglich), beiliegende Heißwasserbegrenzung, Lebensdauertest EN 817, Geräuschverhalten DIN 4109, Gruppe 1 Weitere Informationen: | | Versandklasse: | P |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 27 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 303,05* | € 367,21* | | | | | 16 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 313,33* | € 368,09* | | | | | 19 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 312,58* | € 369,76* | | | | 9557_lager | | | | | | € 5,90* | ab € 322,60* | € 379,77* | | | | | | 20 Tage | | | | | € 5,65* | ab € 380,03* | € 445,91* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: 9557_lager | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: 9557_lager | | Versand: 9557_lager | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: 9557_lager | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|