Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SKF SNL210 STEHLAGERGEHÄUSE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SKF SNL210 STEHLAGERGEHÄUSE
SKF SNL210 STEHLAGERGEHÄUSE
SKF SNL210 STEHLAGERGEHÄUSE
Artikel-Nr.:
     1955B-39976589736
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     SNL210
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Stehgehaeuseeinheit
Stehlager
Stehlagereinheit
Stehlagereinheiten
SKF SNL210 STEHLAGERGEHÄUSE
Innen 90 mm
Gewicht 322 kg
EAN 7316570306583
Befestigung Befestigung von oben und unten
Material Grauguss
Teilung geteilt

SKF SNL210 STEHLAGERGEHÄUSE
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
SNL210
Werksnummer:
10053797
Länge netto mm:
0,21
Breite netto mm:
0,12
Höhe netto mm:
0,10
Gewicht netto Kg:
3,220000
Gewicht brutto Kg:
3,220000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Stehlagergehäuse
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
2
1
Frei Haus
ab € 54,41*
€ 66,33*
1
€ 3,19*
ab € 54,53*
€ 66,62*
Lager 1955
93
1
€ 5,99*
ab € 53,39*
€ 66,97*
12 Tage
unbekannt
5
Frei Haus
ab € 63,30*
€ 69,90*
6 Tage
93
1
€ 10,00*
ab € 59,82*
€ 72,24*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 66,97*
€ 79,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 62,89*
€ 74,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 58,78*
€ 69,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 57,46*
€ 68,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 53,39*
€ 63,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.