| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-39976589755 Herst.-Nr.: SD45-52-4 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| INA SD45-52-4 WELLENDICHTRING Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | SD45-52-4 | Werksnummer: | 10056204 | Länge netto mm: | 0,09 | Breite netto mm: | 0,09 | Höhe netto mm: | 0,04 | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Produktart: | Wellendichtring |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: KFZ-Wellendichtring Automatikgetriebeflansch, Wellendichtring Automatikgetriebeflansch KFZ, Nadelhülse, Radial-Wellendichtring, Radialwellendichtring, Simmerring, Wellendichtring, Wellendichtringe, Wälzlager-Dichtring, nadelhülsen ina, dichtring |
| | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 1,2972* | € 1,9272* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 7,90* | ab € 1,50* | € 2,22* | | | | Lager 1955 | | | | 1 | | € 5,99* | ab € 1,49* | € 2,29* | | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 4,90* | ab € 1,68* | € 2,48* | | | | | 25 Tage | | | 100 | | € 7,95* | ab € 2,3609* | € 2,5909* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|