Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

INA SD45-52-4 45x52x4, Wellendichtring


Menge:  Stück  
Produktinformationen
INA SD45-52-4 45x52x4, Wellendichtring
INA SD45-52-4 45x52x4, Wellendichtring
Artikel-Nr.:
     2867-10213449
Hersteller:
     INA
Herst.-Nr.:
     SD45-52-4
EAN/GTIN:
     4054364476564
Suchbegriffe:
Dichtring
Dichtringsortiment
Dichtungsring
KFZ-Automatikgetriebeflanschwellend...
Weitere Informationen:
Gewicht:
0,002 kg
Innenmaße:
45,000 mm
Außenmaße:
52,000 mm
Breite:
4,000 mm
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
10
1
€ 4,95*
ab € 1,2972*
€ 1,9172*
1 Tag
97
1
€ 7,90*
ab € 1,41*
€ 2,08*
3 Tage
97
1
€ 5,99*
ab € 1,40*
€ 2,16*
Lager 2867
97
1
€ 4,90*
ab € 1,58*
€ 2,33*
45 Tage
nicht lagernd
100
€ 7,95*
ab € 2,3809*
€ 2,5909*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2867
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,33*
€ 2,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,22*
€ 2,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,08*
€ 2,48
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,98*
€ 2,36
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,78*
€ 2,12
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 1,58*
€ 1,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 2867
Versand: Lager 2867
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2867
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.