Innenmaße: 1.125 x 800 mm (B/T)
für Palettenmaß: 1.200 x 800 mm (B/T)
Nutzhöhe: 1.000 mm
Ausführung:
2 Stabilisierungsbügel mit Hakenverbindung
Farbe: RAL 5012 lichtblau lackiert
Auflast: 1.500 kg
3-fach stapelbar, jedoch gestapelt nicht verfahrbar
EAN-Nr.: 4035694002180
TÜV-zertifiziert: Ja