Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Palettenaufsatz Typ 65


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     214B-4035694002180
Hersteller:
     Cordes
Herst.-Nr.:
     pa-080.006
EAN/GTIN:
     4035694002180
Suchbegriffe:
Aufsatzrahmen Palette
Aufsetzrahmen Palette
Paletten Aufsetzrahmen
Paletten-Aufsatzrahmen
Innenmaße: 1.125 x 800 mm (B/T) für Palettenmaß: 1.200 x 800 mm (B/T) Nutzhöhe: 1.000 mm Ausführung: * robuste Stahlkonstruktion, oben 2 Stabilisierungsbügel mit Hakenverbindung * 4 Stapelteller für sichere Stapelung * zusammenlegbar Farbe: RAL 5012 lichtblau lackiert Auflast: 1.500 kg 3-fach stapelbar, jedoch gestapelt nicht verfahrbar EAN-Nr.: 4035694002180
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
PL
Gewicht:
24 kg
BreiteLadeflaeche:
1125
TiefeLadeflaeche:
800
Innenhoehe:
1000
LichteEtagenhoehe1:
0
LichteEtagenhoehe2:
0
EtagenLadehoehen:
0
LichteEtagenhoehe3:
0
LichteEtagenhoehe4:
0
Etagenhoehe2:
0
Etagenhoehe3:
0
Etagenhoehe4:
0
Etagenhoehe5:
0
LichteEtagenhoehe5:
0
Konstruktion:
fest verschweißt
Oberflaeche:
lackiert
Farbton1:
RAL 5012 Lichtblau
Zerlegt:
Ja
klappbar:
Ja
stapelbar:
Ja
StapelbarMenge:
3
Auflast:
1500
Verschliessbar:
Nein
EasyStop:
Nein
Totmannbremse:
Nein
Pannensicher:
Nein
K_ESD:
Nein
Ablasshahn:
Nein
Treppenkufen:
Nein
TÜVvorhanden:
Nein
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
unbekannt
€ 7,95*
ab € 127,87*
€ 157,26*
8 Tage
30
Frei Haus
ab € 127,81*
€ 157,29*
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 125,00*
€ 162,92*
30 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 133,06*
€ 167,79*
Lager 214
8 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 133,86*
€ 171,64*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 171,64*
€ 204,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 168,84*
€ 200,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 155,42*
€ 184,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 145,77*
€ 173,47
pro Stück
ab 25 Stück
€ 142,37*
€ 169,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 133,86*
€ 159,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Cordes
00017339
ab € 133,29*
Ähnlich
Cordes
00017343
ab € 135,13*
Ähnlich
Cordes
00017341
ab € 121,32*
Ähnlich
Cordes
00017344
ab € 142,80*
Ähnlich
Cordes
00017340
ab € 142,38*
Ähnlich
Cordes
00017342
ab € 126,50*
Ähnlich
Cordes
00017337
ab € 115,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.