Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Behälter, Tanks
>
Palette
>
Aufsatzrahmen Palette
>
Artikel
VARIOfit vpa-100.000 Palettenaufsatz Typ 65, verzinkt Innenmaße: 1.125 x 1.000 m
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
1955B-39976596471
Hersteller:
Cordes
Herst.-Nr.:
VPA-100.000
EAN/GTIN:
4035694010895
Suchbegriffe:
Aufsatzrahmen Palette
Aufsetzrahmen Palette
Paletten Aufsetzrahmen
Paletten-Aufsatzrahmen
VARIOfit vpa-100.000 Palettenaufsatz Typ 65, verzinkt Innenmaße: 1.125 x 1.000 mm (B/T) für Palettenmaß: 1.200 x 1.000 mm (B/T) Nutzhöhe: 800 mm Ausführung: * robuste Stahlkonstruktion, oben 2 Stabilisierungsbügel mit Hakenverbindung * 4 Stapelteller für sichere Stapelung * zusammenlegbar Oberfläche feuerverzinkt Auflast: 1.500 kg 3-fach stapelbar, jedoch gestapelt nicht verfahrbar EAN-Nr.: 4035694010895
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
VPA-100.000
Werksnummer:
VPA-100.000
Gewicht netto Kg:
25,500000
Gewicht brutto Kg:
25,500000
Ursprungsland:
PL
BildInfo:
Abbildung ähnlich
... >
Lager 1955
>
1955b BME-Cat
>
VARIOfit
Weitere Suchbegriffe:
Palettenaufsatz
,
Palettenaufsatzrahmen
,
Palettenaufsetzrahmen
,
Palettenrahmen
,
cordes paletten-aufsatzrahmen
,
aufsatzrahmen palette
Angebote
(8)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 874SW
10 Tage
unbekannt
2
Frei Haus
ab € 146,09*
€ 187,32*
Lager 3551
17 Tage
unbekannt
1
€ 7,95*
ab € 153,45*
€ 188,58*
Lager 4445
24 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 152,83*
€ 188,61*
Lager 1955
30 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 153,34*
€ 193,75*
Lager 214
8 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 157,10*
€ 202,33*
Angebote:
5
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 193,75*
€ 230,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 187,05*
€ 222,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 173,46*
€ 206,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 165,85*
€ 197,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 153,34*
€ 182,47
pro Stück
Lagerstand:
Lager 1955
Versand:
Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Palettenaufsatz Typ 65 verzinkt 1.200 x 1.000 mm
Cordes
00017392
ab € 152,54*
Ähnlich
Palettenaufsatz Typ 65 verzinkt 1.200 x 800 mm
Cordes
00017388
ab € 138,81*
Ähnlich
Palettenaufsatz Typ 65 verzinkt 1.200 x 800 mm, 750kg
Cordes
00017390
ab € 158,43*
Ähnlich
Palettenaufsatz Typ 65 verzinkt, 1.200 x 1.000 mm
Cordes
00017393
ab € 160,41*
Ähnlich
Palettenaufsatz Typ 65, verzinkt 1.200 x 1.000 mm, 750kg
Cordes
00017394
ab € 170,22*
Ähnlich
Palettenaufsatz Typ 65, verzinkt 1.200 x 800 mm
Cordes
00017387
ab € 129,61*
Ähnlich
Palettenaufsatz Typ 65, verzinkt 1.200 x 800 mm, 750kg
Cordes
00017389
ab € 146,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen