Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CORDES Palettenaufsatz, offen, für Industrie-Palette, verzin 153612-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-153612-YY
Hersteller:
     Cordes
Herst.-Nr.:
     vpa-100.000
EAN/GTIN:
     4035694010895
Suchbegriffe:
Aufsatzrahmen Palette
Aufsetzrahmen Palette
Paletten Aufsetzrahmen
Paletten-Aufsatzrahmen
CORDES Palettenaufsatz, offen, für Industrie-Palette, verzinkt, Höhe 800 mm Bei überschaubaren Platzverhältnissen in Lager- und Produktionshallen ist das Stapeln beladener Transportpaletten sehr nützlich. Mit dem offenen Palettenaufsatz CORDES für Industrie-Paletten können Sie diese 3-fach übereinander stapeln und damit erheblich Platz einsparen. Palettenaufsatz CORDES für Industrie-Paletten Aus verzinktem Stahlrohr 4 Stapelecken, 3-fach übereinander stapelbar Verfügbar in verschiedenen Höhen Höhe = 800 mm Breite = 1000 mm Länge = 1200 mm Wände Ausführung = Längsseiten offen Breitseiten offen Material = Stahl Stapelbar = 3-fach
Weitere Informationen:
Wände Ausführung:
Längsseiten offen\;Breitseiten offen\;
Breite:
1000 mm
Höhe:
800 mm
Länge:
1200 mm
Material:
Stahl
Stapelbar:
3-fach
HEIGHT GRO:
800.00 mm
WIDTH GRO:
1400.00 mm
DEPTH GRO:
1100.00 mm
WEIGHT GRO:
26.000000 kg
CUSTOMS NUMBER:
73269098
TRANSPORT TYPE:
Spedition
TRANSPORT NAME:
Spedition
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
unbekannt
2
Frei Haus
ab € 146,09*
€ 187,32*
17 Tage
unbekannt
1
€ 7,95*
ab € 153,45*
€ 188,58*
Lager 4445
24 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 152,83*
€ 188,61*
30 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 153,34*
€ 193,75*
8 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 157,10*
€ 202,33*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 188,61*
€ 224,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 187,45*
€ 223,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 177,24*
€ 210,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 166,01*
€ 197,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 152,83*
€ 181,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Cordes
00017392
ab € 152,54*
Ähnlich
Cordes
00017388
ab € 138,81*
Ähnlich
Cordes
00017390
ab € 158,43*
Ähnlich
Cordes
00017393
ab € 160,41*
Ähnlich
Cordes
00017394
ab € 170,22*
Ähnlich
Cordes
00017387
ab € 129,61*
Ähnlich
Cordes
00017389
ab € 146,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.