Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Palettenaufsatz Typ 65, verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     214B-4035694010895
Hersteller:
     Cordes
Herst.-Nr.:
     vpa-100.000
EAN/GTIN:
     4035694010895
Suchbegriffe:
Aufsatzrahmen Palette
Aufsetzrahmen Palette
Paletten Aufsetzrahmen
Paletten-Aufsatzrahmen
Innenmaße: 1.125 x 1.000 mm (B/T) für Palettenmaß: 1.200 x 1.000 mm (B/T) Nutzhöhe: 800 mm Ausführung: * robuste Stahlkonstruktion, oben 2 Stabilisierungsbügel mit Hakenverbindung * 4 Stapelteller für sichere Stapelung * zusammenlegbar Oberfläche feuerverzinkt Auflast: 1.500 kg 3-fach stapelbar, jedoch gestapelt nicht verfahrbar EAN-Nr.: 4035694010895
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
PL
Gewicht:
25,5 kg
BreiteLadeflaeche:
1125
TiefeLadeflaeche:
1000
Innenhoehe:
800
LichteEtagenhoehe1:
0
LichteEtagenhoehe2:
0
EtagenLadehoehen:
0
LichteEtagenhoehe3:
0
LichteEtagenhoehe4:
0
Etagenhoehe2:
0
Etagenhoehe3:
0
Etagenhoehe4:
0
Etagenhoehe5:
0
LichteEtagenhoehe5:
0
Konstruktion:
fest verschweißt
Oberflaeche:
feuerverzinkt
Zerlegt:
Ja
klappbar:
Ja
stapelbar:
Ja
StapelbarMenge:
3
Auflast:
1500
Verschliessbar:
Nein
EasyStop:
Nein
Totmannbremse:
Nein
Pannensicher:
Nein
K_ESD:
Nein
Ablasshahn:
Nein
Treppenkufen:
Nein
TÜVvorhanden:
Nein
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
unbekannt
2
Frei Haus
ab € 146,60*
€ 186,72*
17 Tage
unbekannt
1
€ 7,95*
ab € 153,26*
€ 187,99*
24 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 153,63*
€ 188,02*
30 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 152,61*
€ 193,15*
Lager 214
8 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 157,33*
€ 201,70*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 201,70*
€ 240,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 197,02*
€ 234,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 180,82*
€ 215,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 172,29*
€ 205,03
pro Stück
ab 25 Stück
€ 168,27*
€ 200,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 157,33*
€ 187,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Cordes
00017392
ab € 153,58*
Ähnlich
Cordes
00017388
ab € 138,81*
Ähnlich
Cordes
00017390
ab € 159,45*
Ähnlich
Cordes
00017393
ab € 160,41*
Ähnlich
Cordes
00017394
ab € 170,22*
Ähnlich
Cordes
00017387
ab € 129,61*
Ähnlich
Cordes
00017389
ab € 146,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.