Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SIKAFLEX 634863 Kleb- und Dichtstoff Sikaflex®-522 weiß 300 ml


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SIKAFLEX 634863 Kleb- und Dichtstoff Sikaflex®-522 weiß 300 ml
SIKAFLEX 634863 Kleb- und Dichtstoff Sikaflex®-522 weiß 300 ml
SIKAFLEX 634863 Kleb- und Dichtstoff Sikaflex®-522 weiß 300 ml
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     1955B-39976647536
Hersteller:
     Sika
Herst.-Nr.:
     634863
EAN/GTIN:
     7612895613086
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Komponentenkleber
Komponentenklebstoff
MS-Polymer Kleber
MS-Polymer Klebstoff
SIKAFLEX 634863 Kleb- und Dichtstoff Sikaflex®-522 weiß 300 ml universeller, emissionsarmer, 1-Komponenten STP-Kleb- und Dichtstoff · geeignet für elastische Abdichtungs- und Klebeanwendungen im Innen- und Außenbereich · im Klima- und Lüftungsbereich, sowie für lebensmittelverarbeitende Betriebe · geeignete Untergründe: Holz, Glas, Metalle, Metallgrundierungen und Lacke (2K-Systeme), keramische Werkstoffe und Kunststoffe · gute Farbstabilität bei UV-Einfluss · hohe Alterungs- und Witterungsbeständigkeit · gute Beständigkeit gegen Schimmelpilze · frei von Isocyanat, Lösemittel und Phthalat · entspricht den Hygieneanforderungen für Klima- und Lüftungsanlagen nach VDI 6022, Blatt 1:2011-07 · ISEGA Zertifikat für den Einsatz im Lebensmittelbereich · EMICODE® EC1PLUS zertifiziert Weitere technische Eigenschaften: · Chemische Basis: Silanterminiertes Polymer (STP)
Weitere Informationen:
eClassID:
30140101
HerstellerNr:
634863
Werksnummer:
4000349639
Länge netto mm:
230,00
Breite netto mm:
70,00
Höhe netto mm:
50,00
Gewicht netto Kg:
0,485000
Gewicht brutto Kg:
0,485000
Ursprungsland:
CH
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
weiß
Produktart:
Kleb- und Dichtstoff
Ausfuehrung:
300 ml

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
178
12
€ 5,99*
ab € 6,35*
€ 8,06*
1 Tag
167
12
€ 5,59*
ab € 6,46*
€ 8,10*
1 Tag
238
12
€ 5,45*
ab € 6,57*
€ 8,22*
1 Tag
238
12
Frei Haus
ab € 6,57*
€ 8,25*
Lager 1955
238
12
€ 5,99*
ab € 6,41*
€ 8,26*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Stück
€ 8,26*
€ 9,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,83*
€ 9,32
pro Stück
ab 24 Stück
€ 7,70*
€ 9,16
pro Stück
ab 60 Stück
€ 7,58*
€ 9,02
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,41*
€ 7,63
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück
Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 99,12* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Gebol
G3753090
ab € 21,73*
Zubehör
Sika
34288
ab € 17,89*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.