Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kleb- u.Dichtstoff Sikaflex®-522 weiß 300ml SIKA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Gefahrenpiktogramm
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     4BULW-4000349639
Hersteller:
     Sika
Herst.-Nr.:
     634863
EAN/GTIN:
     7612895613086
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Komponentenkleber
Komponentenklebstoff
MS-Polymer Kleber
MS-Polymer Klebstoff
universeller, emissionsarmer, 1-Komponenten STP-Kleb- und Dichtstoff · geeignet für elastische Abdichtungs- und Klebeanwendungen im Innen- und Außenbereich · im Klima- und Lüftungsbereich, sowie für lebensmittelverarbeitende Betriebe · geeignete Untergründe: Holz, Glas, Metalle, Metallgrundierungen und Lacke (2K-Systeme), keramische Werkstoffe und Kunststoffe · gute Farbstabilität bei UV-Einfluss · hohe Alterungs- und Witterungsbeständigkeit · gute Beständigkeit gegen Schimmelpilze · frei von Isocyanat, Lösemittel und Phthalat · entspricht den Hygieneanforderungen für Klima- und Lüftungsanlagen nach VDI 6022, Blatt 1:2011-07 · ISEGA Zertifikat für den Einsatz im Lebensmittelbereich · EMICODE® EC1PLUS zertifiziert Weitere technische Eigenschaften: · Chemische Basis: Silanterminiertes Polymer (STP)
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Inhalt:
300 ml
Gebinde:
Kartusche
Marke:
SIKA
VERORDNUNGWERT:
101
VERORDNUNGNAME:
REACH - Flammpunkt °C
Gefahrstoff - Lagerklasse:
10
REACH - H-Sätze:
EUH211 - Achtung! Beim Sprühen können gefährliche lungengäng | H317 - Kann allergische Hautreaktionen verursachen. | H412 - Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wir
REACH - WGK (Wassergefährdungsklassen):
WGK 2
REACH - Flammpunkt °C:
101
REACH - Gefahrenpiktogramm:
GHS07
REACH - Gefahrstoff:
ja
REACH - Signalwörter:
Achtung

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: MS-Polymer-Dichtstoff, PU-Dichtstoff, Polyurethan-Dichtstoff, polyurethan-dichtstoff sika, komponentenkleber, Dichtstoff, Hybrid, Kleb- und Dichtstoffe, Klebstoff, Montagekleber, Polymer
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
364
12
€ 5,99*
ab € 6,33*
€ 8,13*
Lager 4BULW
341
12
€ 5,59*
ab € 6,44*
€ 8,16*
1 Tag
486
12
€ 5,45*
ab € 6,56*
€ 8,31*
1 Tag
unbekannt
12
Frei Haus
ab € 6,59*
€ 8,34*
5 Tage
486
12
€ 5,99*
ab € 6,40*
€ 8,36*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4BULW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Stück
€ 8,16*
€ 9,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,00*
€ 9,52
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,44*
€ 7,66
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück
Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 97,92* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4BULW
Versand: Lager 4BULW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,59*
ab € 315,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Gebol
G3753090
ab € 21,73*
Zubehör
Sika
34288
ab € 17,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.