Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PROMAT Montierhebel Länge 400 mm Chrom-Vanadium-Stahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
PROMAT Montierhebel Länge 400 mm Chrom-Vanadium-Stahl
PROMAT Montierhebel Länge 400 mm Chrom-Vanadium-Stahl
PROMAT Montierhebel Länge 400 mm Chrom-Vanadium-Stahl
Artikel-Nr.:
     1955B-39976664459
Hersteller:
     PROMAT
Herst.-Nr.:
     4000822437
EAN/GTIN:
     4015448879671
Suchbegriffe:
Montierhebel
Reifenheber
Reifenmontagehebel
Reifenmontierhebel
PROMAT Montierhebel Länge 400 mm Chrom-Vanadium-Stahl profilierte Form · massiv geschmiedet · aus CV-Stahl · verchromt Weitere technische Eigenschaften: · Material: Chrom-Vanadium-Stahl
Weitere Informationen:
eClassID:
21043090
HerstellerNr:
4000822437
Werksnummer:
4000822437
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,495000
Gewicht brutto Kg:
0,495000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Montierhebel
Ausfuehrung:
Chrom-Vanadium-Stahl
Weitere Suchbegriffe: montierhebel
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
49 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,49*
ab € 3,88*
€ 5,96*
48 Tage
unbekannt
1
€ 5,99*
ab € 4,07*
€ 6,00*
1
€ 7,95*
ab € 4,47*
€ 6,71*
Lager 1955
9 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 4,53*
€ 6,80*
15 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,50*
ab € 4,70*
€ 7,01*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,80*
€ 8,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 6,68*
€ 7,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,09*
€ 7,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,99*
€ 7,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,72*
€ 6,81
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,51*
€ 6,56
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 4,53*
€ 5,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.