Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3502101 Fußmatte offene Ringe schwarz Gummi L1000xB1500xS22mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
3502101 Fußmatte offene Ringe schwarz Gummi L1000xB1500xS22mm
3502101 Fußmatte offene Ringe schwarz Gummi L1000xB1500xS22mm
Artikel-Nr.:
     1955B-39976664725
Hersteller:
     Hamat
Herst.-Nr.:
     3502101007
EAN/GTIN:
     8712088350503
Suchbegriffe:
Arbeitsplatz-Bodenbelag
Arbeitsplatzmatten
Adaptermatte Gummi
Gummimatte
3502101 Fußmatte offene Ringe schwarz Gummi L1000xB1500xS22mm Ringgummimatte, offen · Farbe schwarz · Stärke ca. 22 mm · für den Außenbereich Weitere technische Eigenschaften: · Ausführung: offene Ringe
Weitere Informationen:
eClassID:
29110109
HerstellerNr:
3502101007
Werksnummer:
9000471302
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
12,410000
Gewicht brutto Kg:
12,410000
Ursprungsland:
IN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Büromöbel
Ausfuehrung:
L1000xB1500xS22mm
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
59
1
€ 5,99*
ab € 33,80*
€ 44,59*
2 Tage
87
1
€ 5,45*
ab € 33,79*
€ 44,63*
2 Tage
87
2
Frei Haus
ab € 33,89*
€ 47,18*
2 Tage
61
1
€ 5,59*
ab € 37,22*
€ 48,80*
Lager 1955
86
1
€ 5,99*
ab € 42,57*
€ 57,21*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 57,21*
€ 68,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 55,53*
€ 66,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 51,88*
€ 61,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 51,18*
€ 60,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 49,53*
€ 58,94
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,57*
€ 50,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.