Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GAH 315146 Werfgehänge Länge 252 x 77 mm Breite 48 x 35 mm Stärke 2,5 mm Stahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
GAH 315146 Werfgehänge Länge 252 x 77 mm Breite 48 x 35 mm Stärke 2,5 mm Stahl
GAH 315146 Werfgehänge Länge 252 x 77 mm Breite 48 x 35 mm Stärke 2,5 mm Stahl
GAH 315146 Werfgehänge Länge 252 x 77 mm Breite 48 x 35 mm Stärke 2,5 mm Stahl
Artikel-Nr.:
     1955B-39976676682
Hersteller:
     GAH ALBERTS
Herst.-Nr.:
     315146
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Türwerfgehänge
Werfgehänge
gah werfgehänge
werfgehänge
GAH 315146 Werfgehänge Länge 252 x 77 mm Breite 48 x 35 mm Stärke 2,5 mm Stahl galv. verz. dickschichtpassiviertmit vernietetem Stift · Material: Stahl roh, Oberfläche: galvanisch gelb verzinkt Weitere technische Eigenschaften: · Oberfläche: galvanisch verzinkt, dickschichtpassiviert · Maß c: 48mm · Maß d: 35mm · Maß a: 252mm · Maß b: 77mm
Weitere Informationen:
eClassID:
23250304
HerstellerNr:
315146
Werksnummer:
8001514125
Länge netto mm:
250,00
Breite netto mm:
50,00
Höhe netto mm:
15,00
Gewicht netto Kg:
0,210000
Gewicht brutto Kg:
0,210000
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Werfgehänge
Ausfuehrung:
Stärke 2,5 mm Stahl
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 1,21*
€ 2,36*
4 Tage
59
1
€ 5,99*
ab € 1,43*
€ 2,42*
5 Tage
unbekannt
10
€ 7,50*
ab € 1,81*
€ 2,48*
1
€ 5,90*
ab € 1,56*
€ 2,49*
Lager 1955
79
1
€ 5,99*
ab € 1,75*
€ 2,90*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,90*
€ 3,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2,83*
€ 3,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,79*
€ 3,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,40*
€ 2,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,33*
€ 2,77
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,24*
€ 2,67
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,16*
€ 2,57
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,75*
€ 2,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.