Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ALBERTS Werfgehänge, disp., Scharnier LxB 48x77, Band LxB 252x35 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
ALBERTS Werfgehänge, disp., Scharnier LxB 48x77, Band LxB 252x35 mm
ALBERTS Werfgehänge, disp., Scharnier LxB 48x77, Band LxB 252x35 mm
ALBERTS Werfgehänge, disp., Scharnier LxB 48x77, Band LxB 252x35 mm
ALBERTS Werfgehänge, disp., Scharnier LxB 48x77, Band LxB 252x35 mm
ALBERTS Werfgehänge, disp., Scharnier LxB 48x77, Band LxB 252x35 mm
ALBERTS Werfgehänge, disp., Scharnier LxB 48x77, Band LxB 252x35 mm
Artikel-Nr.:
     5417F-p1009354
Hersteller:
     GAH ALBERTS
Herst.-Nr.:
     4004338315146
EAN/GTIN:
     4004338315146
Suchbegriffe:
Türwerfgehänge
Werfgehänge
gah werfgehänge
werfgehänge
Werfgehänge, mit vernietetem Stift, Material: Stahl roh, Oberfläche: galvanisch verzinkt, Dickschichtschutz, Bandlänge: 252 mm, Scharnierbreite: 77 mm, Scharnierlänge: 48 mm, Bandbreite: 35 mm, Ausführung: leicht, Materialstärke: 2,50 mm, Anzahl Löcher: 5 / 1 / 1, Loch: Ø6 / Ø9 / 7 x 7 mm
Weitere Informationen:
Material:
Stahl
Oberfläche:
verzinkt gelb
Auswertungsgruppe:
Beschläge und Sicherheitstechnik
Hersteller:
GAH Alberts
Breite:
35
Stärke:
2,5
Breite Anschraubplatte:
48 mm
Länge:
252 mm
Weitere Suchbegriffe: Gehänge, Band
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 1,21*
€ 2,36*
4 Tage
59
1
€ 5,99*
ab € 1,43*
€ 2,42*
5 Tage
unbekannt
10
€ 7,50*
ab € 1,81*
€ 2,48*
Lager 5417
1
€ 5,90*
ab € 1,56*
€ 2,49*
7 Tage
79
1
€ 5,99*
ab € 1,75*
€ 2,90*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,49*
€ 2,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,13*
€ 2,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,08*
€ 2,48
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,01*
€ 2,39
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,93*
€ 2,30
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,56*
€ 1,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.