Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Werfgehänge, disp., Scharnier LxB 48x77, Band LxB 252x35 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Werfgehänge, disp., Scharnier LxB 48x77, Band LxB 252x35 mm
Werfgehänge, disp., Scharnier LxB 48x77, Band LxB 252x35 mm
Werfgehänge, disp., Scharnier LxB 48x77, Band LxB 252x35 mm
Werfgehänge, disp., Scharnier LxB 48x77, Band LxB 252x35 mm
Werfgehänge, disp., Scharnier LxB 48x77, Band LxB 252x35 mm
Artikel-Nr.:
     709-315146
Hersteller:
     Alberts Deutschland
Herst.-Nr.:
     315146
EAN/GTIN:
     4004338315146
Suchbegriffe:
Türwerfgehänge
Werfgehänge
gah werfgehänge
werfgehänge
Werfgehänge, mit vernietetem Stift, Material: Stahl roh, Oberfläche: galvanisch verzinkt, Dickschichtschutz, Bandlänge: 252 mm, Scharnierbreite: 77 mm, Scharnierlänge: 48 mm, Bandbreite: 35 mm, Ausführung: leicht, Materialstärke: 2,50 mm, Anzahl Löcher: 5 / 1 / 1, Loch: Ø6 / Ø9 / 7 x 7 mm
Weitere Informationen:
Zolltarif-Nr.:
83021000900
Ursprungsland:
Deutschland
sperrig für Paketdienst:
J
Materialstärke:
2.5 mm
Maß d 1 Bedeutung:
Bandbreite
Maß d 1:
35 mm
Maß c 1 Bedeutung:
Scharnierlänge
Maß c 1:
48 mm
Maß b 1 Bedeutung:
Scharnierbreite
Maß b 1:
77 mm
Maß a 1 Bedeutung:
Bandlänge
Maß a 1:
252 mm
Loch Länge 3:
7 mm
Loch Breite 3:
7 mm
Loch-Ø 2:
9 mm
Loch-Ø 1:
6 mm
Lagerhaltung:
J
Gewicht pro PE (kg):
0.213 kg
Ausführung:
leicht
Artikel-Nr. mit Leerzeichen:
31514 6
Anzahl Löcher 3:
1
Anzahl Löcher 2:
1
Anzahl Löcher 1:
5
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 1,21*
€ 2,36*
4 Tage
59
1
€ 5,99*
ab € 1,43*
€ 2,42*
Lager 709
unbekannt
10
€ 7,50*
ab € 1,81*
€ 2,48*
1
€ 5,90*
ab € 1,56*
€ 2,49*
7 Tage
79
1
€ 5,99*
ab € 1,75*
€ 2,90*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 709
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 2,48*
€ 2,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,41*
€ 2,87
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,31*
€ 2,75
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,22*
€ 2,64
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,81*
€ 2,15
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 24,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 709
Versand: Lager 709
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 709
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:18% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.