Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GAH 315542 Kistenband Höhe 35 mm B.offen135 mm Stärke 2 mm Stahl galv. verz. di


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
GAH 315542 Kistenband Höhe 35 mm B.offen135 mm Stärke 2 mm Stahl galv. verz. di
GAH 315542 Kistenband Höhe 35 mm B.offen135 mm Stärke 2 mm Stahl galv. verz. di
GAH 315542 Kistenband Höhe 35 mm B.offen135 mm Stärke 2 mm Stahl galv. verz. di
Artikel-Nr.:
     1955B-39976676685
Hersteller:
     GAH ALBERTS
Herst.-Nr.:
     315542
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kistenband
Kistenscharnier
Tischband
Tischbänder
GAH 315542 Kistenband Höhe 35 mm B.offen135 mm Stärke 2 mm Stahl galv. verz. dickschichtpassiviertmit versenkten Schraublöchern · Material: Stahl, Oberfläche: galvanisch gelb verzinkt Weitere technische Eigenschaften: · Oberfläche: galvanisch verzinkt, dickschichtpassiviert · Maß a: 135mm · Maß b: 35mm
Weitere Informationen:
eClassID:
23220201
HerstellerNr:
315542
Werksnummer:
8001514128
Länge netto mm:
75,00
Breite netto mm:
40,00
Höhe netto mm:
10,00
Gewicht netto Kg:
0,075000
Gewicht brutto Kg:
0,075000
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Kistenband
Ausfuehrung:
Stärke 2 mm Stahl
Weitere Suchbegriffe: kistenband verzinkt, kistenband
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
285
20
pro Stück
€ 5,99*
ab € 0,55*
€ 0,78*
24 Tage
nicht lagernd
20
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,51*
€ 0,94*
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,61*
€ 1,04*
Lager 1955
380
20
pro Stück
€ 5,99*
ab € 0,63*
€ 1,12*
2 Tage
380
20
pro Stück
€ 4,99*
ab € 0,69*
€ 1,18*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 1,12*
€ 1,33
pro Stück
ab 40 Stück
€ 1,08*
€ 1,29
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,84*
€ 1,00
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,81*
€ 0,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,74*
€ 0,88
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,72*
€ 0,86
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,63*
€ 0,75
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 22,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.