Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kistenband H.35mm B.offen135mm S.2mm STA galv.verz.d.pass.GAH


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Artikel-Nr.:
     4757-1555380
Hersteller:
     GAH ALBERTS
Herst.-Nr.:
     315542
EAN/GTIN:
     4004338315542
Suchbegriffe:
Kistenband
Kistenscharnier
Tischband
Tischbänder
mit versenkten Schraublöchern · Material: Stahl · Oberfläche: galvanisch verzinkt, dickschichtpassiviert Weitere technische Eigenschaften: · Oberfläche: galvanisch verzinkt, dickschichtpassiviert · Maß a: 135mm · Maß b: 35mm
Weitere Informationen:
Anzahl Löcher:
8
Loch-Ø:
5,5 mm
Stärke:
2 mm
Höhe:
35 mm
Breite geöffnet:
135 mm
Material:
Stahl
Marke:
GAH
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: kistenband verzinkt, kistenband, Bänder, Kistenbänder, Scharniere
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4757
288
20
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,51*
€ 0,80*
3 Tage
240
20
pro Stück
€ 5,99*
ab € 0,56*
€ 0,81*
1 Tag
224
20
pro Stück
€ 5,59*
ab € 0,61*
€ 0,88*
6 Tage
320
20
pro Stück
€ 5,99*
ab € 0,64*
€ 0,96*
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,62*
€ 1,01*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 0,80*
€ 0,95
pro Stück
ab 40 Stück
€ 0,79*
€ 0,94
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,70*
€ 0,83
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,67*
€ 0,80
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,64*
€ 0,76
pro Stück
ab 400 Stück
€ 0,63*
€ 0,75
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,51*
€ 0,61
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 16,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.